€ 3,17/ stukexcl. btw
€ 3,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,17 | - |
10+ | € 2,53 | 20.36% |
25+ | € 1,88 | 40.72% |
50+ | € 1,56 | 50.90% |
100+ | € 1,37 | 56.89% |
200+ | € 1,29 | 59.28% |
500+ | € 1,22 | 61.68% |
1000+ | € 1,16 | 63.47% |
2500+ | € 1,05 | 67.07% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | GFI-1618-12 |
Asdiameter | 1 in |
Buitendiameter | 1.1/8 in |
Breedte | 3/4 in |
Flensdiameter | 34.925 mm |
Flensdikte | 1.575 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |