Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® G /iglidur® G GFI-1618-08

  • ERIKS:13564826
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,08/ stukexcl. btw

€ 3,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,08

-

10+

€ 2,41

21.60%

25+

€ 1,79

41.98%

50+

€ 1,46

52.47%

100+

€ 1,27

58.64%

200+

€ 1,18

61.73%

500+

€ 1,12

63.58%

1000+

€ 1,05

66.05%

2500+

€ 0,93

69.75%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
GFI-1618-08
Asdiameter
1 in
Buitendiameter
1.1/8 in
Breedte
1/2 in
Flensdiameter
34.925 mm
Flensdikte
1.575 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij