Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® G /iglidur® G GFI-1416-24

  • ERIKS:13564825
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,46/ stukexcl. btw

€ 4,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,46

-

10+

€ 2,79

19.23%

25+

€ 2,17

37.36%

50+

€ 1,86

46.15%

100+

€ 1,65

52.20%

200+

€ 1,56

54.95%

500+

€ 1,50

56.59%

1000+

€ 1,44

58.24%

2500+

€ 1,33

61.54%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
GFI-1416-24
Asdiameter
7/8 in
Buitendiameter
1 in
Breedte
1.1/2 in
Flensdiameter
31.75 mm
Flensdikte
1.575 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij