€ 3,36/ stukexcl. btw
€ 4,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,36 | - |
10+ | € 2,72 | 19.21% |
25+ | € 2,09 | 37.85% |
50+ | € 1,79 | 46.89% |
100+ | € 1,56 | 53.67% |
200+ | € 1,48 | 55.93% |
500+ | € 1,41 | 58.19% |
1000+ | € 1,35 | 59.89% |
2500+ | € 1,27 | 62.15% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | GFI-1416-20 |
Asdiameter | 7/8 in |
Buitendiameter | 1 in |
Breedte | 1.1/4 in |
Flensdiameter | 31.75 mm |
Flensdikte | 1.575 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |