Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® G /iglidur® G GFI-1416-12

  • ERIKS:13564823
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,15/ stukexcl. btw

€ 3,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,15

-

10+

€ 2,49

21.08%

25+

€ 1,86

40.96%

50+

€ 1,54

51.20%

100+

€ 1,35

57.23%

200+

€ 1,27

59.64%

500+

€ 1,20

62.05%

1000+

€ 1,14

63.86%

2500+

€ 1,03

67.47%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
GFI-1416-12
Asdiameter
7/8 in
Buitendiameter
1 in
Breedte
3/4 in
Flensdiameter
31.75 mm
Flensdikte
1.575 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij