€ 3,15/ stukexcl. btw
€ 3,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,15 | - |
10+ | € 2,49 | 21.08% |
25+ | € 1,86 | 40.96% |
50+ | € 1,54 | 51.20% |
100+ | € 1,35 | 57.23% |
200+ | € 1,27 | 59.64% |
500+ | € 1,20 | 62.05% |
1000+ | € 1,14 | 63.86% |
2500+ | € 1,03 | 67.47% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | GFI-1214-16 |
Asdiameter | 3/4 in |
Buitendiameter | 7/8 in |
Breedte | 1 in |
Flensdiameter | 28.575 mm |
Flensdikte | 1.575 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |