€ 3,10/ stukexcl. btw
€ 3,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,10 | - |
10+ | € 2,43 | 21.47% |
25+ | € 1,81 | 41.72% |
50+ | € 1,48 | 52.15% |
100+ | € 1,29 | 58.28% |
200+ | € 1,20 | 61.35% |
500+ | € 1,14 | 63.19% |
1000+ | € 1,06 | 65.64% |
2500+ | € 0,95 | 69.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | GFI-1214-12 |
Asdiameter | 3/4 in |
Buitendiameter | 7/8 in |
Breedte | 3/4 in |
Flensdiameter | 28.575 mm |
Flensdikte | 1.575 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |