€ 3,06/ stukexcl. btw
€ 3,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,06 | - |
10+ | € 2,38 | 22.36% |
25+ | € 1,77 | 42.24% |
50+ | € 1,44 | 52.80% |
100+ | € 1,24 | 59.63% |
200+ | € 1,16 | 62.11% |
500+ | € 1,08 | 64.60% |
1000+ | € 1,03 | 66.46% |
2500+ | € 0,91 | 70.19% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | GFI-1214-10 |
Asdiameter | 3/4 in |
Buitendiameter | 7/8 in |
Breedte | 5/8 in |
Flensdiameter | 28.575 mm |
Flensdikte | 1.575 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |