Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® G /iglidur® G GFI-1214-08

  • ERIKS:13564819
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,00/ stukexcl. btw

€ 3,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,00

-

10+

€ 2,34

22.15%

25+

€ 1,73

42.41%

50+

€ 1,41

53.16%

100+

€ 1,22

59.49%

200+

€ 1,14

62.03%

500+

€ 1,06

64.56%

1000+

€ 0,99

67.09%

2500+

€ 0,87

70.89%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
GFI-1214-08
Asdiameter
3/4 in
Buitendiameter
7/8 in
Breedte
1/2 in
Flensdiameter
28.575 mm
Flensdikte
1.575 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij