€ 2,55/ stukexcl. btw
€ 3,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,55 | - |
10+ | € 1,86 | 26.87% |
25+ | € 1,27 | 50.00% |
50+ | € 0,95 | 62.69% |
100+ | € 0,80 | 68.66% |
200+ | € 0,67 | 73.88% |
500+ | € 0,61 | 76.12% |
1000+ | € 0,55 | 78.36% |
2500+ | € 0,42 | 83.58% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | GFI-1011-16 |
Asdiameter | 5/8 in |
Buitendiameter | 23/32 in |
Breedte | 1 in |
Flensdiameter | 23.8 mm |
Flensdikte | 1.168 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |