Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® G /iglidur® G GFI-1011-12

  • ERIKS:13564816
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,53/ stukexcl. btw

€ 3,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,53

-

10+

€ 1,84

27.07%

25+

€ 1,24

51.13%

50+

€ 0,93

63.16%

100+

€ 0,72

71.43%

200+

€ 0,65

74.44%

500+

€ 0,59

76.69%

1000+

€ 0,51

79.70%

2500+

€ 0,40

84.21%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
GFI-1011-12
Asdiameter
5/8 in
Buitendiameter
23/32 in
Breedte
3/4 in
Flensdiameter
23.8 mm
Flensdikte
1.168 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij