€ 2,53/ stukexcl. btw
€ 3,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,53 | - |
10+ | € 1,84 | 27.07% |
25+ | € 1,24 | 51.13% |
50+ | € 0,93 | 63.16% |
100+ | € 0,72 | 71.43% |
200+ | € 0,65 | 74.44% |
500+ | € 0,59 | 76.69% |
1000+ | € 0,51 | 79.70% |
2500+ | € 0,38 | 84.96% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | GFI-0809-16 |
Asdiameter | 1/2 in |
Buitendiameter | 19/32 in |
Breedte | 1 in |
Flensdiameter | 22.225 mm |
Flensdikte | 1.168 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |