€ 2,47/ stukexcl. btw
€ 2,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,47 | - |
10+ | € 1,79 | 27.69% |
25+ | € 1,18 | 52.31% |
50+ | € 0,86 | 65.38% |
100+ | € 0,67 | 73.08% |
200+ | € 0,59 | 76.15% |
500+ | € 0,51 | 79.23% |
1000+ | € 0,44 | 82.31% |
2500+ | € 0,32 | 86.92% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | GFI-0809-06 |
Asdiameter | 1/2 in |
Buitendiameter | 19/32 in |
Breedte | 3/8 in |
Flensdiameter | 22.225 mm |
Flensdikte | 1.168 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |