Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® G /iglidur® G GFI-0607-08

  • ERIKS:13564810
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,47/ stukexcl. btw

€ 2,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,47

-

10+

€ 1,79

27.69%

25+

€ 1,18

52.31%

50+

€ 0,86

65.38%

100+

€ 0,67

73.08%

200+

€ 0,59

76.15%

500+

€ 0,51

79.23%

1000+

€ 0,44

82.31%

2500+

€ 0,32

86.92%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
GFI-0607-08
Asdiameter
3/8 in
Buitendiameter
15/32 in
Breedte
1/2 in
Flensdiameter
17.45 mm
Flensdikte
1.168 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij