€ 2,45/ stukexcl. btw
€ 2,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,45 | - |
10+ | € 1,77 | 27.91% |
25+ | € 1,16 | 52.71% |
50+ | € 0,84 | 65.89% |
100+ | € 0,65 | 73.64% |
200+ | € 0,57 | 76.74% |
500+ | € 0,49 | 79.84% |
1000+ | € 0,42 | 82.95% |
2500+ | € 0,30 | 87.60% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | GFI-0607-04 |
Asdiameter | 3/8 in |
Buitendiameter | 15/32 in |
Breedte | 1/4 in |
Flensdiameter | 17.45 mm |
Flensdikte | 1.168 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |