€ 2,43/ stukexcl. btw
€ 2,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,43 | - |
10+ | € 1,73 | 28.91% |
25+ | € 1,14 | 53.12% |
50+ | € 0,82 | 66.41% |
100+ | € 0,63 | 74.22% |
200+ | € 0,46 | 81.25% |
500+ | € 0,40 | 83.59% |
1000+ | € 0,32 | 86.72% |
2500+ | € 0,28 | 88.28% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | GFI-0405-08 |
Asdiameter | 1/4 in |
Buitendiameter | 5/16 in |
Breedte | 1/2 in |
Flensdiameter | 12.7 mm |
Flensdikte | 0.813 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |