€ 2,41/ stukexcl. btw
€ 2,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,41 | - |
10+ | € 1,71 | 29.13% |
25+ | € 1,12 | 53.54% |
50+ | € 0,80 | 66.93% |
100+ | € 0,61 | 74.80% |
200+ | € 0,44 | 81.89% |
500+ | € 0,38 | 84.25% |
1000+ | € 0,30 | 87.40% |
2500+ | € 0,27 | 88.98% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | GFI-0405-06 |
Asdiameter | 1/4 in |
Buitendiameter | 5/16 in |
Breedte | 3/8 in |
Flensdiameter | 12.7 mm |
Flensdikte | 0.813 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |