Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® F2 /iglidur® F2 F2FM-2023-21

  • ERIKS:13564497
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,14/ stukexcl. btw

€ 7,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,14

-

10+

€ 3,57

41.80%

25+

€ 2,19

64.40%

50+

€ 1,54

74.92%

100+

€ 1,24

79.88%

200+

€ 1,08

82.35%

500+

€ 0,93

84.83%

1000+

€ 0,91

85.14%

2500+

€ 0,76

87.62%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
F2FM-2023-21
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
21 mm
Flensdiameter
30 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® F2
Materiaal loopvlak
iglidur® F2
Onderhoud
Onderhoudsvrij