€ 5,66/ stukexcl. btw
€ 6,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,66 | - |
10+ | € 3,21 | 43.29% |
25+ | € 1,88 | 66.78% |
50+ | € 1,29 | 77.18% |
100+ | € 0,97 | 82.89% |
200+ | € 0,80 | 85.91% |
500+ | € 0,68 | 87.92% |
1000+ | € 0,67 | 88.26% |
2500+ | € 0,57 | 89.93% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | F2FM-1618-17 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 24 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® F2 |
Materiaal loopvlak | iglidur® F2 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |