€ 5,47/ stukexcl. btw
€ 6,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,47 | - |
10+ | € 3,12 | 43.06% |
25+ | € 1,81 | 67.01% |
50+ | € 1,22 | 77.78% |
100+ | € 0,91 | 83.33% |
200+ | € 0,72 | 86.81% |
500+ | € 0,65 | 88.19% |
1000+ | € 0,61 | 88.89% |
2500+ | € 0,51 | 90.62% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | F2FM-1214-12 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® F2 |
Materiaal loopvlak | iglidur® F2 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |