€ 4,96/ stukexcl. btw
€ 6,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,96 | - |
10+ | € 2,66 | 46.36% |
25+ | € 1,46 | 70.50% |
50+ | € 0,91 | 81.61% |
100+ | € 0,61 | 87.74% |
200+ | € 0,49 | 90.04% |
500+ | € 0,38 | 92.34% |
1000+ | € 0,28 | 94.25% |
2500+ | € 0,25 | 95.02% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | F2FM-0608-06 |
Asdiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 6 mm |
Flensdiameter | 12 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® F2 |
Materiaal loopvlak | iglidur® F2 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |