€ 44,27/ stukexcl. btw
€ 53,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 44,27 | - |
10+ | € 32,85 | 25.79% |
25+ | € 26,66 | 39.79% |
50+ | € 23,10 | 47.81% |
100+ | € 21,81 | 50.73% |
200+ | € 20,79 | 53.05% |
500+ | € 18,72 | 57.73% |
1000+ | € 16,78 | 62.10% |
2500+ | € 15,54 | 64.89% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | FFM-7075-40 |
Asdiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Breedte | 40 mm |
Flensdiameter | 83 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® F |
Materiaal loopvlak | iglidur® F |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |