Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® F /iglidur® F FFM-6065-40

  • ERIKS:13564479
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,51/ stukexcl. btw

€ 42,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 35,51

-

10+

€ 26,14

26.38%

25+

€ 21,07

40.66%

50+

€ 18,20

48.74%

100+

€ 17,12

51.79%

200+

€ 16,32

54.04%

500+

€ 14,69

58.64%

1000+

€ 13,30

62.55%

2500+

€ 12,20

65.65%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
FFM-6065-40
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
65 mm
Breedte
40 mm
Flensdiameter
73 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® F
Materiaal loopvlak
iglidur® F
Onderhoud
Onderhoudsvrij