€ 34,92/ stukexcl. btw
€ 42,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 34,92 | - |
10+ | € 24,15 | 30.85% |
25+ | € 18,32 | 47.55% |
50+ | € 15,26 | 56.31% |
100+ | € 13,97 | 60.01% |
200+ | € 13,30 | 61.92% |
500+ | € 11,99 | 65.67% |
1000+ | € 10,94 | 68.66% |
2500+ | € 9,94 | 71.55% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | FFM-5055-40 |
Asdiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 40 mm |
Flensdiameter | 63 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® F |
Materiaal loopvlak | iglidur® F |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |