Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® F /iglidur® F FFM-5055-10

  • ERIKS:13564477
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,95/ stukexcl. btw

€ 18,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,95

-

10+

€ 9,16

38.75%

25+

€ 6,02

59.72%

50+

€ 4,54

69.63%

100+

€ 3,80

74.59%

200+

€ 3,61

75.86%

500+

€ 3,25

78.27%

1000+

€ 3,00

79.92%

2500+

€ 2,72

81.83%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
FFM-5055-10
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
10 mm
Flensdiameter
63 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® F
Materiaal loopvlak
iglidur® F
Onderhoud
Onderhoudsvrij