€ 35,26/ stukexcl. btw
€ 42,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 35,26 | - |
10+ | € 24,40 | 30.82% |
25+ | € 18,52 | 47.47% |
50+ | € 15,43 | 56.25% |
100+ | € 14,16 | 59.86% |
200+ | € 13,51 | 61.69% |
500+ | € 12,14 | 65.57% |
1000+ | € 10,96 | 68.91% |
2500+ | € 10,15 | 71.23% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | FFM-4550-50 |
Asdiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Breedte | 50 mm |
Flensdiameter | 58 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® F |
Materiaal loopvlak | iglidur® F |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |