€ 24,85/ stukexcl. btw
€ 30,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 24,85 | - |
10+ | € 16,42 | 33.94% |
25+ | € 11,89 | 52.14% |
50+ | € 9,58 | 61.47% |
100+ | € 8,57 | 65.52% |
200+ | € 8,15 | 67.20% |
500+ | € 7,33 | 70.49% |
1000+ | € 6,57 | 73.55% |
2500+ | € 6,08 | 75.54% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | FFM-4044-40 |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 44 mm |
Breedte | 40 mm |
Flensdiameter | 52 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® F |
Materiaal loopvlak | iglidur® F |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |