€ 21,70/ stukexcl. btw
€ 26,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 21,70 | - |
10+ | € 14,00 | 35.46% |
25+ | € 9,88 | 54.47% |
50+ | € 7,83 | 63.92% |
100+ | € 6,86 | 68.39% |
200+ | € 6,54 | 69.88% |
500+ | € 5,91 | 72.77% |
1000+ | € 5,49 | 74.69% |
2500+ | € 4,88 | 77.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | FFM-4044-30 |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 44 mm |
Breedte | 30 mm |
Flensdiameter | 52 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® F |
Materiaal loopvlak | iglidur® F |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |