Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® F /iglidur® F FFM-3539-26

  • ERIKS:13564473
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,70/ stukexcl. btw

€ 22,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,70

-

10+

€ 11,70

37.40%

25+

€ 7,96

57.42%

50+

€ 6,12

67.28%

100+

€ 5,28

71.75%

200+

€ 5,00

73.27%

500+

€ 4,52

75.81%

1000+

€ 4,24

77.34%

2500+

€ 3,76

79.88%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
FFM-3539-26
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
26 mm
Flensdiameter
47 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® F
Materiaal loopvlak
iglidur® F
Onderhoud
Onderhoudsvrij