Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® F /iglidur® F FFM-3539-16

  • ERIKS:13564472
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,62/ stukexcl. btw

€ 22,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,62

-

10+

€ 11,38

38.88%

25+

€ 7,51

59.69%

50+

€ 5,64

69.69%

100+

€ 4,71

74.69%

200+

€ 4,24

77.24%

500+

€ 3,80

79.59%

1000+

€ 3,50

81.22%

2500+

€ 3,15

83.06%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
FFM-3539-16
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
16 mm
Flensdiameter
47 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® F
Materiaal loopvlak
iglidur® F
Onderhoud
Onderhoudsvrij