€ 10,74/ stukexcl. btw
€ 13,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,74 | - |
10+ | € 6,57 | 38.76% |
25+ | € 4,31 | 59.82% |
50+ | € 3,25 | 69.73% |
100+ | € 2,74 | 74.51% |
200+ | € 2,60 | 75.75% |
500+ | € 2,34 | 78.23% |
1000+ | € 2,15 | 80.00% |
2500+ | € 1,94 | 81.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | FFM-3539-06 |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 39 mm |
Breedte | 6 mm |
Flensdiameter | 47 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® F |
Materiaal loopvlak | iglidur® F |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |