€ 16,85/ stukexcl. btw
€ 20,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,85 | - |
10+ | € 10,32 | 38.78% |
25+ | € 6,78 | 59.75% |
50+ | € 5,11 | 69.67% |
100+ | € 4,28 | 74.63% |
200+ | € 4,09 | 75.76% |
500+ | € 3,67 | 78.24% |
1000+ | € 3,40 | 79.82% |
2500+ | € 3,08 | 81.74% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | FFM-3236-26 |
Asdiameter | 32 mm |
Buitendiameter | 36 mm |
Breedte | 26 mm |
Flensdiameter | 45 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® F |
Materiaal loopvlak | iglidur® F |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |