€ 16,42/ stukexcl. btw
€ 19,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,42 | - |
10+ | € 9,99 | 39.12% |
25+ | € 6,52 | 60.30% |
50+ | € 4,85 | 70.49% |
100+ | € 4,05 | 75.35% |
200+ | € 3,86 | 76.50% |
500+ | € 3,48 | 78.82% |
1000+ | € 3,25 | 80.21% |
2500+ | € 2,89 | 82.41% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | FFM-3034-26 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 34 mm |
Breedte | 26 mm |
Flensdiameter | 42 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® F |
Materiaal loopvlak | iglidur® F |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |