Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® F /iglidur® F FFM-2528-21

  • ERIKS:13564468
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,59/ stukexcl. btw

€ 17,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,59

-

10+

€ 8,57

41.28%

25+

€ 5,36

63.28%

50+

€ 3,84

73.70%

100+

€ 3,10

78.78%

200+

€ 2,64

81.90%

500+

€ 2,38

83.72%

1000+

€ 2,13

85.42%

2500+

€ 1,98

86.46%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
FFM-2528-21
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
21 mm
Flensdiameter
35 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® F
Materiaal loopvlak
iglidur® F
Onderhoud
Onderhoudsvrij