Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® F /iglidur® F FFM-2023-21

  • ERIKS:13564467
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,19/ stukexcl. btw

€ 17,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,19

-

10+

€ 8,27

41.77%

25+

€ 5,09

64.12%

50+

€ 3,59

74.70%

100+

€ 2,85

79.92%

200+

€ 2,49

82.46%

500+

€ 2,15

84.87%

1000+

€ 1,92

86.48%

2500+

€ 1,79

87.42%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
FFM-2023-21
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
21 mm
Flensdiameter
30 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® F
Materiaal loopvlak
iglidur® F
Onderhoud
Onderhoudsvrij