€ 13,17/ stukexcl. btw
€ 15,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,17 | - |
10+ | € 7,47 | 43.29% |
25+ | € 4,43 | 66.38% |
50+ | € 3,06 | 76.77% |
100+ | € 2,28 | 82.68% |
200+ | € 1,92 | 85.43% |
500+ | € 1,65 | 87.45% |
1000+ | € 1,50 | 88.60% |
2500+ | € 1,31 | 90.04% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | FFM-1820-17 |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 26 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® F |
Materiaal loopvlak | iglidur® F |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |