Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® F /iglidur® F FFM-1820-12

  • ERIKS:13564465
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,96/ stukexcl. btw

€ 15,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,96

-

10+

€ 7,35

43.26%

25+

€ 4,31

66.72%

50+

€ 2,91

77.57%

100+

€ 2,19

83.14%

200+

€ 1,82

85.92%

500+

€ 1,56

87.98%

1000+

€ 1,44

88.86%

2500+

€ 1,24

90.47%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
FFM-1820-12
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
26 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® F
Materiaal loopvlak
iglidur® F
Onderhoud
Onderhoudsvrij