Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® F /iglidur® F FFM-1618-17

  • ERIKS:13564464
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,07/ stukexcl. btw

€ 15,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,07

-

10+

€ 7,45

43.02%

25+

€ 4,37

66.57%

50+

€ 2,96

77.33%

100+

€ 2,24

82.85%

200+

€ 1,86

85.76%

500+

€ 1,62

87.65%

1000+

€ 1,48

88.66%

2500+

€ 1,29

90.12%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
FFM-1618-17
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
17 mm
Flensdiameter
24 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® F
Materiaal loopvlak
iglidur® F
Onderhoud
Onderhoudsvrij