€ 13,07/ stukexcl. btw
€ 15,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,07 | - |
10+ | € 7,45 | 43.02% |
25+ | € 4,37 | 66.57% |
50+ | € 2,96 | 77.33% |
100+ | € 2,24 | 82.85% |
200+ | € 1,86 | 85.76% |
500+ | € 1,62 | 87.65% |
1000+ | € 1,48 | 88.66% |
2500+ | € 1,29 | 90.12% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | FFM-1517-17 |
Asdiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 23 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® F |
Materiaal loopvlak | iglidur® F |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |