Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® F /iglidur® F FFM-1517-12

  • ERIKS:13564462
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,92/ stukexcl. btw

€ 15,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,92

-

10+

€ 7,30

43.53%

25+

€ 4,29

66.76%

50+

€ 2,89

77.65%

100+

€ 2,17

83.24%

200+

€ 1,81

86.03%

500+

€ 1,54

88.09%

1000+

€ 1,39

89.26%

2500+

€ 1,20

90.74%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
FFM-1517-12
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
23 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® F
Materiaal loopvlak
iglidur® F
Onderhoud
Onderhoudsvrij