€ 12,96/ stukexcl. btw
€ 15,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,96 | - |
10+ | € 7,35 | 43.26% |
25+ | € 4,31 | 66.72% |
50+ | € 2,91 | 77.57% |
100+ | € 2,19 | 83.14% |
200+ | € 1,82 | 85.92% |
500+ | € 1,56 | 87.98% |
1000+ | € 1,44 | 88.86% |
2500+ | € 1,24 | 90.47% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | FFM-1416-17 |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 22 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® F |
Materiaal loopvlak | iglidur® F |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |