€ 12,75/ stukexcl. btw
€ 15,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,75 | - |
10+ | € 7,18 | 43.67% |
25+ | € 4,18 | 67.21% |
50+ | € 2,81 | 77.94% |
100+ | € 2,09 | 83.61% |
200+ | € 1,77 | 86.14% |
500+ | € 1,48 | 88.38% |
1000+ | € 1,33 | 89.57% |
2500+ | € 1,18 | 90.76% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | FFM-1416-12 |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 22 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® F |
Materiaal loopvlak | iglidur® F |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |