€ 11,82/ stukexcl. btw
€ 14,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,82 | - |
10+ | € 6,44 | 45.50% |
25+ | € 3,57 | 69.77% |
50+ | € 2,26 | 80.87% |
100+ | € 1,56 | 86.82% |
200+ | € 1,24 | 89.55% |
500+ | € 0,99 | 91.64% |
1000+ | € 0,82 | 93.09% |
2500+ | € 0,68 | 94.21% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | FFM-1012-09 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 9 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® F |
Materiaal loopvlak | iglidur® F |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |