€ 11,74/ stukexcl. btw
€ 14,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,74 | - |
10+ | € 6,42 | 45.31% |
25+ | € 3,53 | 69.90% |
50+ | € 2,22 | 81.07% |
100+ | € 1,54 | 86.89% |
200+ | € 1,22 | 89.64% |
500+ | € 0,97 | 91.75% |
1000+ | € 0,80 | 93.20% |
2500+ | € 0,67 | 94.34% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | FFM-1012-08 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 8 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® F |
Materiaal loopvlak | iglidur® F |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |