€ 11,70/ stukexcl. btw
€ 14,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,70 | - |
10+ | € 6,37 | 45.62% |
25+ | € 3,52 | 69.97% |
50+ | € 2,20 | 81.17% |
100+ | € 1,52 | 87.01% |
200+ | € 1,22 | 89.61% |
500+ | € 0,93 | 92.05% |
1000+ | € 0,76 | 93.51% |
2500+ | € 0,67 | 94.32% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | FFM-1012-06 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 6 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® F |
Materiaal loopvlak | iglidur® F |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |