€ 11,61/ stukexcl. btw
€ 14,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,61 | - |
10+ | € 6,29 | 45.83% |
25+ | € 3,44 | 70.38% |
50+ | € 2,15 | 81.51% |
100+ | € 1,46 | 87.40% |
200+ | € 1,16 | 90.02% |
500+ | € 0,91 | 92.14% |
1000+ | € 0,74 | 93.62% |
2500+ | € 0,63 | 94.60% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | FFM-0810-09 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 9 mm |
Flensdiameter | 15 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® F |
Materiaal loopvlak | iglidur® F |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |