Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® F /iglidur® F FFM-0810-06

  • ERIKS:13564452
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,51/ stukexcl. btw

€ 13,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,51

-

10+

€ 6,25

45.71%

25+

€ 3,40

70.46%

50+

€ 2,13

81.52%

100+

€ 1,41

87.79%

200+

€ 1,14

90.10%

500+

€ 0,87

92.41%

1000+

€ 0,70

93.89%

2500+

€ 0,61

94.72%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
FFM-0810-06
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
6 mm
Flensdiameter
15 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® F
Materiaal loopvlak
iglidur® F
Onderhoud
Onderhoudsvrij