Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® F /iglidur® F FFM-0405-06

  • ERIKS:13564448
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,38/ stukexcl. btw

€ 13,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,38

-

10+

€ 6,10

46.41%

25+

€ 3,29

71.12%

50+

€ 2,03

82.14%

100+

€ 1,35

88.15%

200+

€ 0,99

91.32%

500+

€ 0,80

92.99%

1000+

€ 0,63

94.49%

2500+

€ 0,51

95.49%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
FFM-0405-06
Asdiameter
4 mm
Buitendiameter
5.5 mm
Breedte
6 mm
Flensdiameter
9.5 mm
Flensdikte
0.75 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® F
Materiaal loopvlak
iglidur® F
Onderhoud
Onderhoudsvrij