Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® F /iglidur® F FFM-0405-04

  • ERIKS:13564447
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,36/ stukexcl. btw

€ 13,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,36

-

10+

€ 6,08

46.49%

25+

€ 3,27

71.24%

50+

€ 2,01

82.27%

100+

€ 1,33

88.29%

200+

€ 0,99

91.30%

500+

€ 0,76

93.31%

1000+

€ 0,61

94.65%

2500+

€ 0,51

95.48%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
FFM-0405-04
Asdiameter
4 mm
Buitendiameter
5.5 mm
Breedte
4 mm
Flensdiameter
9.5 mm
Flensdikte
0.75 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® F
Materiaal loopvlak
iglidur® F
Onderhoud
Onderhoudsvrij