Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® C500 /iglidur® C500 C500FM-2023-21

  • ERIKS:13564397
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,06/ stukexcl. btw

€ 20,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,06

-

10+

€ 10,51

38.42%

25+

€ 6,88

59.69%

50+

€ 4,64

72.83%

100+

€ 3,76

77.95%

200+

€ 3,29

80.73%

500+

€ 3,08

81.96%

1000+

€ 2,85

83.30%

2500+

€ 2,64

84.52%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
C500FM-2023-21
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
21 mm
Flensdiameter
30 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® C500
Materiaal loopvlak
iglidur® C500
Onderhoud
Onderhoudsvrij